福井クラフト
4寸 菊ノミ彫茶托
仕様
●サイズ(W):119mm●サイズ(H):26mm●重量:58g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4732-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05273750
81015430
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください