福井クラフト
隅切茶碗蒸台
仕様
●サイズ(W):110mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):15mm●重量:46g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4732-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05273540
80604160
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください