福井クラフト
新千筋茶托
仕様
●サイズ(W):120mm●サイズ(H):19mm●重量:43g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4732-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05273680
80603020
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください