福井クラフト
吹上受皿
仕様
●サイズ(W):120mm●サイズ(D):91mm●サイズ(H):18mm●重量:35g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05273567
81258340
68-4732-19
¥
850
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05273576
81258330
68-4732-20
¥
850
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください