曜日別特売

瓢型茶碗蒸し台

瓢型茶碗蒸し台 - 福井クラフト瓢型茶碗蒸し台 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):121mm●サイズ(D):113mm●サイズ(H):25mm●重量:55g●材質:ABS樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052735498125831268-4732-17
900
829
912(税込)
7日以内出荷
返品不可
052735588125831368-4732-18
900
829
912(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする