福井クラフト
乱彫りソーサー
仕様
●サイズ(W):140mm●サイズ(H):18mm●重量:112g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05273969
81258297
68-4732-97
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05273978
81258298
68-4732-98
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください