エスコ
遮光カーテン EA915CCシリーズ
外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光、UV加工等はしておらず、屋内での使用に限ります。お部屋が暗室、簡易スタジオ、ホームシアターに早変わり、素材は塩化ビニール製で冬でも固くなりません。
仕様
●メーカー:エツミ(ETSUMI)●型番:VE-7764●サイズ(m):1.0×1.0●厚み(mm):0.16●材質:塩化ビニール●付属品:フック×7個●重量(g):約240●ハトメ穴:200mm間隔に設置
アズワン品番
68-1862-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05059848
EA915CC-1B
オープン
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください