ノア精密
MAGバッテリーチェッカー N-037シリーズ
電池の残りが一目でわかる電池残量チェッカー。大きな単1電池からボタン電池まで簡単に確認できます。
仕様
●寸法:W146×H65×D14mm●質量:30g●電池:不要●測定可能電池●▼乾電池(マンガン/アルカリ):単1・単2・単3・単4・単5●▼ボタン電池1.55V:SR44W SR44SW SR44(G13) LR44
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05068230
N-037 LGR
68-1907-44
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05068239
N-037 Y
68-1907-46
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05068248
N-037 IV
68-1907-45
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください