曜日別特売

125ミニ角ダストBOX

125ミニ角ダストBOX - 福井クラフト125ミニ角ダストBOX - 福井クラフト125ミニ角ダストBOX - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):125mm●サイズ(D):125mm●サイズ(H):131mm●重量:221g●材質:ABS樹脂繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052788695136521068-4744-94
1,800
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
052788785136522068-4745-04
1,800
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
052788875136523068-4745-13
1,800
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする