福井クラフト
22cm フライトカスタートレー
仕様
●サイズ(W):220mm●サイズ(D):148mm●サイズ(H):15mm●重量:142g●材質:ABS樹脂
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05279149
51365330
68-4745-47
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05279158
51365410
68-4745-55
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください