福井クラフト
カラーティッシュBOX
仕様
●サイズ(W):285mm●サイズ(D):135mm●サイズ(H):75mm●材質:木製品
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05274915
51365980
68-4735-13
¥
12,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
62日以内出荷
返品不可
05274931
51365990
68-4735-14
¥
12,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください