曜日別特売

ボディーソープ角型 大

ボディーソープ角型 大 - 福井クラフト
仕様
●サイズ(W):66mm●サイズ(D):66mm●サイズ(H):213mm●重量:188g●容量:500mL●材質:アクリルスチロール樹脂・ABS樹脂
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052793075136561068-4745-66
¥2,950
取扱い終了
返品不可
052793165136562068-4745-67
¥2,950
取扱い終了
返品不可
052793255136563068-4745-68
¥2,950
取扱い終了
返品不可
052793415136564068-4745-69
¥2,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする