スコッティ ウェットティッシュ 除菌 アルコールタイプ
親子で楽しめる人気コンテンツ「ポケットモンスター」とのコラボデザインパッケージ。
メインのピカチュウとみずタイプのクワッス、きれい好きなチラーミィがデザインされた全3種類のラインアップ。
バイ菌を99.99%除菌のアルコールタイプ。植物由来のアルコール配合でバイ菌を強力除菌(除菌性能テスト済)。
しっかりとキレイにしたい方に。拭き跡が残りにくい、さらっとした拭き心地。
持ち運びに便利な携帯用。取り出しらくらくストッパー付き。
- 用途
- 厚手 携帯用 持ち運び ポケットモンスター ピカチュウ 限定パッケージ 日本製 まとめ買い ケース販売
- 材質
- レーヨン不織布
- シートサイズ(mm)
- 140×200
- 内容量
- 1ケース(24パック)
注意
※すべての菌を除菌するわけではありませんウェットティッシュ の新着商品
カテゴリ
































