福井クラフト
やすらぎ風呂椅子
仕様
●サイズ(W):300mm●サイズ(D):180mm●サイズ(H):192mm●重量:1220g●材質:ABS樹脂
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05275125
81014010
68-4735-41
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05275141
14020450
68-4735-42
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05275150
14020430
68-4735-43
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください