福井クラフト
やすらぎ風呂桶
仕様
●サイズ(W):220mm●サイズ(H):100mm●重量:480g●材質:ABS樹脂
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05275186
81014020
68-4735-47
¥
4,950
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
32日以内出荷
返品不可
05275195
14020390
68-4735-48
¥
5,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05275211
14020410
68-4735-49
¥
6,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください