福井クラフト
リンス角型 大
仕様
●サイズ(W):66mm●サイズ(D):66mm●サイズ(H):213mm●重量:188g●容量:500mL●材質:アクリルスチロール樹脂・ABS樹脂
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05279271
51365570
68-4745-62
¥
2,950
取扱い終了
返品不可
05279280
51365580
68-4745-63
¥
2,950
取扱い終了
返品不可
05279289
51365600
68-4745-65
¥
2,950
取扱い終了
返品不可
05279298
51365590
68-4745-64
¥
2,950
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください