福井クラフト
丸屑入れ
仕様
●サイズ(W):200mm●サイズ(H):250mm●重量:356g●材質:ABS樹脂
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05275037
81016500
68-4735-31
¥
2,550
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05275046
81016480
68-4735-33
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください