福井クラフト
高瀬風呂椅子
仕様
●サイズ(W):340mm●サイズ(D):220mm●サイズ(H):300mm●重量:1970g●材質:ABS樹脂
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05275159
90020551
68-4735-44
¥
21,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05275168
14020480
68-4735-45
¥
22,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05275177
14020460
68-4735-46
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください