木製ハーフスライドティッシュBOX

木製ハーフスライドティッシュBOX - 福井クラフト木製ハーフスライドティッシュBOX - 福井クラフト木製ハーフスライドティッシュBOX - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):125mm●サイズ(D):130mm●サイズ(H):65mm●材質:木製品繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052748975136596068-4735-11
12,000
8,898
9,788(税込)
62日以内出荷
返品不可
052749065136597068-4735-12
12,000
8,898
9,788(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする