福井クラフト
木製屑入れ
仕様
●サイズ(W):220mm●サイズ(D):220mm●サイズ(H):260mm●材質:木製品
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05275055
81016510
68-4735-32
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
05275071
81016490
68-4735-34
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください