曜日別特売

除菌マット EA997REシリーズ

除菌マット EA997REシリーズ - エスコ除菌マット EA997REシリーズ - エスコ除菌マット EA997REシリーズ - エスコ除菌マット EA997REシリーズ - エスコ除菌マット EA997REシリーズ - エスコ除菌マット EA997REシリーズ - エスコ

歩くだけで足元を消毒。マットとマットベースの2層式、特殊フィラメントの毛細管現象により、マット表面に消毒液がにじみ出ます。マットの上を歩くだけで、靴底を一定量の消毒液が浸すので、洗浄、バイキンの除去が手軽にできます。※消毒液は付属しておりません。別売の専用消毒液(EA997RE60)を一緒にご利用ください。塩ビ不使用

仕様●メーカー:山崎産業(CONDOR)●型番:F-38-6S●商品名:消毒マット●用途:厨房や食品工場などの衛生管理などに●サイズ:600×900mm●厚み:20mm●材質:表面/PP 裏面/NBR●重量:4.5kg種別除菌マット厚さ(mm)20質量(kg)4.5設置場所屋内アズワン品番68-1886-15内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05063838EA997RE-65
オープン
26,200
28,820(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする