曜日別特売

BMSP型 ステンレス製 水中渦巻ポンプ

BMSP型 ステンレス製 水中渦巻ポンプ - エバラポンプ(荏原製作所)

接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。水封式電動機を使用しているので、揚液をよごさず飲料水用に適しています。軽量なので、地下水槽に設置が可能です。また、特殊仕様で横置き仕様にすることも可能です。(口径65以下のみ)、一般給水、簡易水道、かんがいに。

仕様●周波数(Hz):50●口径(mm):80●電源(V):三相200●出力(kW):2.2●コード番号:135-6546アズワン品番68-1901-53内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0506641080BMSP52.2A
1,105,000
599,800
659,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥10,000/税込¥11,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする