曜日別特売

PONTOS 727型 ステンレス製 水中多段ポンプ 口径40mm

PONTOS 727型 ステンレス製 水中多段ポンプ 口径40mm - エバラポンプ(荏原製作所)

プレス製なので、従来の鋳鉄製ポンプの半分以下の質量と非常に軽く、取扱いが簡単です。独特の三角ボリュートの採用によりコンパクトです。接液部がステンレス製(SUS304)なので、さびの発生が少ない。一般給水、工場給水、噴水、河川取水、浅井戸用に。

仕様●周波数(Hz):50●口径(mm):40●電源(V):三相200●出力(kW):0.75●コード番号:135-6524アズワン品番68-1903-27内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05067679P7275.75
330,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥10,000/税込¥11,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする