エスコ
CD/DVD用 スリムケース EA759GSシリーズ
厚さ5mmのスーパースリムCDケースです。
仕様
●メーカー:ナカバヤシ●型番:CD-093-10C●サイズ(W×D×H)mm:142×5×125●収納枚数:1枚●重量:44g(1枚)●本体カラー:クリア●材質:ポリスチレン
アズワン品番
68-1841-69
内容量
1個(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05056427
EA759GS-126A
オープン
¥
980
¥
1,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください