エスコ
賞状額 木目 EA761LHシリーズ
吊り紐、吊り金具付
仕様
●メーカー:ライオン事務器(LION)●型番:29249●規格:A3判●サイズ(W×H)mm:フレーム/483×361収納部/440×318●フレーム厚:14mm●収納可能厚:2mm●重量(g):1,200●材質:フレーム/木製透明板/PETシート裏板/MDF
アズワン品番
68-1842-78
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05056935
EA761LH-23A
オープン
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください