曜日別特売

AC100V/1 ラミネーター EA761HDシリーズ

AC100V/1 ラミネーター EA761HDシリーズ - エスコAC100V/1 ラミネーター EA761HDシリーズ - エスコAC100V/1 ラミネーター EA761HDシリーズ - エスコAC100V/1 ラミネーター EA761HDシリーズ - エスコ

4本ローラー。オートシャットオフ機能付。詰まり防止機能付。内部ガイドと詰まり防止ガード内蔵で、フィルム詰まりを防止します。

仕様●メーカー:アコ・ブランズ・ジャパン●型番:GLMA3400JF-2W●仕様(最大):A3●最大ラミネート:幅(mm)/320厚(mm)/0.7●ウォームアップ時間:約120秒●ラミネート速度:480~500mm/分(50/60Hz)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1200W●サイズ:465(W)×120(D)×100(H)mm●重量:3.25kg●対応フィルム厚:100ミクロンアズワン品番68-1842-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05056881EA761HD-11A
オープン
27,100
29,810(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする