曜日別特売

0.7mm 2色ボールペン EA765MGシリーズ

0.7mm 2色ボールペン EA765MGシリーズ - エスコ

2色ボールペン。油性。ストラップ付(112cm)。

仕様●メーカー:三菱鉛筆(uni)●型番:SE382.T●商品名:プレイヤーズ●インク色:黒、赤●ボール径:0.7mm●全長×軸径:147×15mm●ボディカラー:クリアアズワン品番68-1849-83繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05057879EA765MG-232B
オープン
3,450
3,795(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする