曜日別特売

3/4"DR/ ラチェットハンドル EA618SFシリーズ

3/4"DR/ ラチェットハンドル EA618SFシリーズ - エスコ3/4"DR/ ラチェットハンドル EA618SFシリーズ - エスコ3/4"DR/ ラチェットハンドル EA618SFシリーズ - エスコ

左右切替式

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BR6AL●ギア数:40歯●全長(mm):1000●差込角:3/4"●送り角度:9°●グリップ径:Φ31.8mm●サイズ(mm):B/70.6、T/35.5、L/1000、Φ/31.8●重量:5.4kgアズワン品番68-1833-45内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05055219EA618SF-3
オープン
34,100
37,510(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする