エスコ
15mmx2.0m 強力両面テープ EA944MFシリーズ
外壁面へのフックやプレートの固定に。コンクリートやレンガなど室内の凸凹面やザラザラ面に強力接着。フックやプレートの固定に。
仕様
●メーカー:ニトムズ●型番:T4030●幅(mm):15●長さ(m):2●厚さ(mm):1.1●内芯径:28mm(1.1")●材質:基材/アクリルフォーム粘着剤/アクリル系●テープ色:黒
アズワン品番
68-1867-64
内容量
1箱(10巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05061117
EA944MF-62AB
オープン
¥
8,850
¥
9,735
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください