曜日別特売

20mmx10m 両面テープ・強力 建築ボード用 EA944MGシリーズ

20mmx10m 両面テープ・強力 建築ボード用 EA944MGシリーズ - エスコ20mmx10m 両面テープ・強力 建築ボード用 EA944MGシリーズ - エスコ

屋内用

仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J2190●幅(mm):20●長さ(m):10●厚さ(mm):1.0●材質:基材/ポリエチレン(フォーム+クロス) 粘着剤/アクリル系●用途:住宅内装材などの仮固定に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白アズワン品番68-1867-83内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05061169EA944MG-162
オープン
2,110
2,321(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする