除電ブラシ サンダーロン繊維:金具タイプ 10本入 ZVシリーズ

除電ブラシ サンダーロン繊維:金具タイプ 10本入 ZVシリーズ - ケンエー除電ブラシ サンダーロン繊維:金具タイプ 10本入 ZVシリーズ - ケンエー除電ブラシ サンダーロン繊維:金具タイプ 10本入 ZVシリーズ - ケンエー

風合いよく、柔らかい対象物に適しているサンダーロン繊維を使用しています。素早く静電気が除去できます。自己放電式で電源は必要ありません。金属固定のため安定性に優れます。用途例:パーソナルFAX/コピー基盤など

仕様●ブラシ部:サンダーロン(R)繊維(電気固有抵抗値10×4^~5^Ω/cm、耐熱温度(非接触)約70℃●支持体:アルミ金具(0.4mm厚)●毛長:5mm●支持体幅:300mm●支持体高:10mm●左右端から50mmの位置に丸穴(Φ4.5)2か所開口●Rohs2対応品(2024年2月時点)●エコアクション21取得済み●※切断面端部から毛が抜ける場合がございます。 ●※注意:使用状況によっては電極抜けが発生する場合がございます。電極抜けを保証するものではございませんので、別紙取り扱い説明書をお読み頂き、ご注意してお取り扱い下さい。アズワン品番68-1985-23内容量1セット(10本)
注意
●※切断面端部から毛が抜ける場合がございます。 ●※注意:使用状況によっては電極抜けが発生する場合がございます。電極抜けを保証するものではございませんので、別紙取り扱い説明書をお読み頂き、ご注意してお取り扱い下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05085337ZV15
12,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする