東安
JIS YGW12 溶接ソリッドワイヤ TW-12
仕様
●リール寸法:直径270×幅105mm●軸径:53mm●重量:15kg●JIS規格:Z3312 YGW12、AWS ER70S-6●用途:自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接●適合型番:YM-28、MG-50T、YM-50T、SM-70、KC-28
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05102338
TW-12
68-4048-70
¥
5,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05102347
TW-12
68-4048-69
¥
6,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください