Lazos
電源タップ AC×6 USB-A×2 C×1 PD対応 タワー型 6個セット L-PSAC6シリーズ
PD対応で急速充電可能、1台9役でデスクやリビング・キッチンなど様々な場面に◎、場所を取らずスッキリした見た目のタワー型、コードを差すだけで使えるUSBポート搭載
仕様
●本体サイズ:約105×60×60mm●電源コードの長さ 1m●重量:約320g●素材:ABS樹脂●入力:AC 100V-240V~50/60Hz 0.5A●保護回路:過電圧、過電流、過充電、短絡、過熱●認証:PSE●出力:ACコンセント 6ポート:14A 100V、合計1400Wまで、USB-A ×2:2.4A / TypeC ×1:DC 5V 3A DC 9V 2.22A DC 12V 1.67A、PD20W、合計DC 5V 3.4(MAX)
アズワン品番
68-4057-27
内容量
1ケース(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05102880
L-PSAC6-W
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください