エスコ
50mm用 テープホルダー EA944Nシリーズ
OPPテープもクラフトテープもこれ1台でOK。包装作業のスピードアップに。包装作業の省力化に。
仕様
●メーカー:ニトムズ●型番:J6110●商品名:CT-50●材質:ABS樹脂●カッター刃材質:防錆処理鉄板●適用テープ:幅/50mm以内テープ芯内径/76(3")テープ外径/125mm以内
アズワン品番
68-1868-27
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05061300
EA944N-41
オープン
¥
570
¥
627
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください