曜日別特売

銅管用ユーボルト EA440BDシリーズ

銅管用ユーボルト EA440BDシリーズ - エスコ銅管用ユーボルト EA440BDシリーズ - エスコ銅管用ユーボルト EA440BDシリーズ - エスコ銅管用ユーボルト EA440BDシリーズ - エスコ銅管用ユーボルト EA440BDシリーズ - エスコ銅管用ユーボルト EA440BDシリーズ - エスコ銅管用ユーボルト EA440BDシリーズ - エスコ銅管用ユーボルト EA440BDシリーズ - エスコ

銅管用、軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用下さい。表面に軟質塩ビをコーティングしたUボルトです。(銅管用)、絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かい傷から守ります。配管施工時のナットの締付トルクは2.9Nm(30kgf・cm)を厳守してください。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05051238EA440BD-15B68-1812-44
オープン
290
319(税込)
翌々日出荷
返品不可
05051247EA440BD-25B68-1812-46
オープン
345
380(税込)
翌々日出荷
返品不可
05051256EA440BD-20B68-1812-45
オープン
315
347(税込)
翌々日出荷
返品不可
05051265EA440BD-40B68-1812-48
オープン
500
550(税込)
翌々日出荷
返品不可
05051281EA440BD-32B68-1812-47
オープン
380
418(税込)
翌々日出荷
返品不可
05051290EA440BD-65B68-1812-50
オープン
610
671(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする