ランチファブリックレディースシリーズ 保冷バッグ 1ケース

ランチファブリックレディースシリーズ 保冷バッグ 1ケース - 岩崎工業

保冷できる巾着と持ち運びに便利なトートバッグ。保冷巾着を他のバッグのインナーとしても使えます。お弁当だけでなく他の荷物も一緒に持ち運べるので手荷物がスッキリコンパクトに収まります。手洗いできて衛生的です。トートの内側にはボトルホルダーが付いています。

仕様●色番:GR●単品サイズ:幅230×奥行140×高さ230mm●商品重量(g):197●材質:ランチトート本体・取っ手/綿、保冷巾着表地・ひも/ポリエステル、裏地/ポリエステル、断熱材/発泡ポリエチレンアズワン品番68-4073-58内容量1ケース(12箱×5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05112820-
138,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする