岩崎工業
ランチボックスメンズシリーズ イージーケアランチボックス 1ケース 5個×8小箱入
洗いやすいパッキンとフタ一体式、パッキンを取り外す手間が無くなりました。スリムでストレートなフォルム、食洗機OK、清潔仕様
仕様
●色番:NA●単品サイズ:幅211×奥行74×高さ87mm●商品重量(g):273●容量(mL):890●材質:浅/深本体、中皿、中仕切/ポリプロピレン・フタ/飽和ポリエステル・パッキン部/熱可塑性エラストマー<ランチバッグ:ポリエステル・発泡ポリエチレン+アルミ蒸着シート><ランチベルト:ポリエステル・天然ゴム>
アズワン品番
68-4073-19
内容量
1ケース(8箱×5個)
12月28日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05112741
-
¥
96,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください