曜日別特売

PFAチューブ TA120シリーズ

PFAチューブ TA120シリーズ - 潤工社

耐熱、耐寒性にすぐれています。無負担連続使用温度はPFA<65~+260℃です。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。難燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。

仕様●内径:10Φ●外径:12Φ●長さ:1m●破壊圧力:2.9MPa●最高使用圧力:<0.68MPa●最小曲げ半径:120mm内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05050066TA12068-1806-50
12,500
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
05050075TA12068-1806-51
18,600
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
05050091TA12068-1806-55
43,300
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
05050100TA12068-1806-54
37,200
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
05050109TA12068-1806-49
6,230
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
05050118TA12068-1806-52
24,800
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
05050127TA12068-1806-53
30,900
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
05050136TA12068-1806-58
43,300
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
05050145TA12068-1806-56
49,500
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
05050161TA12068-1806-57
55,600
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする