ユニチューブ#6 6×8.5

ユニチューブ#6 6×8.5 - 日本理化学器械(NRK)ユニチューブ#6 6×8.5 - 日本理化学器械(NRK)ユニチューブ#6 6×8.5 - 日本理化学器械(NRK)

柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃

仕様●内径×外径:6×8.5mm●定尺:100m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05279998-68-4747-20
3,600
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
05280007-68-4747-19
720
712
783(税込)
10日以内出荷
返品不可
05280016-68-4747-22
72,000
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
05280025-68-4747-21
7,200
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする