オイルシート HOシリーズ

オイルシート HOシリーズ - 橋本クロス

水・油・溶剤を素早く吸収できます。<用途>、オイル・水・溶剤用。通路に漏れた油・水などの吸収に。作業者の足元に。ドラム缶などの下に。

仕様●ロールタイプ●油吸収量(L/巻):189●幅(mm):2100●長さ(m):30●厚さ(mm):3~4●材質:レーヨン・ポリエステル●※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。アズワン品番68-1972-39内容量1本
注意
●※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05082826HO-210
40,700
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする