橋本クロス
オイルシート ホワイト 油専用 WHORシリーズ
水面に浮かび、油のみを吸収します。白色の為、吸収した油が分かり易いです。吸収した油がこぼれません。用途:油水分離器の油のみの回収に
仕様
●厚さ(mm):3~4●サイズ(mm×m):800×50●吸収量(L/平米):3.5●ロールタイプ●材質:ポリプロピレン●※酸・アルカリを吸収させることはできません。
アズワン品番
68-1972-52
内容量
1本
注意
●※酸・アルカリを吸収させることはできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05082835
WHOR-80
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください