ニトリル使い捨て手袋 ロング 粉なし 青 100枚入 VERTE-756Hシリーズ

ニトリル使い捨て手袋 ロング 粉なし 青 100枚入 VERTE-756Hシリーズ - ミドリ安全ニトリル使い捨て手袋 ロング 粉なし 青 100枚入 VERTE-756Hシリーズ - ミドリ安全

袖口までカバーできるロングタイプです。指先すべり止め加工です。食品加工、食品スーパー、給食センターなど。

材質ニトリル厚さ(mm)約0.10以上(厚み基準は手のひらになります。)ブルーサイズS入数(枚)100規格食品衛生法適合品機能伸縮性・柔軟性全長(cm)28アズワン品番67-3144-02粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05288468VERTE-756H-SS
2,700
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする