デラックス骨盤ベルト ブラウン

デラックス骨盤ベルト ブラウン - ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]デラックス骨盤ベルト ブラウン - ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]デラックス骨盤ベルト ブラウン - ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]デラックス骨盤ベルト ブラウン - ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]

弾力性に優れた細幅・軽量の天然ゴム製骨盤バンド!(化粧箱入)、店頭販売に適した化粧箱入りです。弾力性に優れた約2mm厚の高品質ゴムに面ファスナーを縫製、ワンタッチで着脱が簡単なフィット性抜群のバンドです。両端が丸型にカットしてありますので、角のめくれあがりがなく体型にピッタリとスマートにご使用していただけます。特殊プレス機で開けたパンチ穴により通気性があります。

仕様●素材:天然ゴム、ナイロン●色:ブラウン●サイズ:SS●適用範囲:70~80cm●ベルト天地幅:細幅(約10cmまで)●ベルト素材:天然ゴム●ベルトタイプ:シングル固定●ベルト固定力:軽~中度●腰部固定帯加算アズワン品番68-4060-26内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0510575901678
3,800
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする