万能ゴムチューブ 約5cm×2m

万能ゴムチューブ 約5cm×2m - ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]万能ゴムチューブ 約5cm×2m - ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]万能ゴムチューブ 約5cm×2m - ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]万能ゴムチューブ 約5cm×2m - ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]

使い方いろいろ、全長約2mの天然ゴム製チューブ!折幅約5cm、全長約2mの天然ゴム製のチューブです。腰・肩・腹・膝などの必要部位に巻きつけて、圧力をかけ、固定・安定する事ができます。関節変位を正常な位置に矯正することが期待できます。天然ゴムの伸縮・反復性により、着脱を繰り返すことで、血液循環の活性化が期待できます。筋力トレーニングやリハビリ用としてもご利用いただけます。荷物の結束など、様々な用途にも使用できる便利グッズです。

仕様●素材:天然ゴム●色:ブラウン●規格:折径5cm×2m●ベルト天地幅:細幅(約10cmまで)●ベルト素材:天然ゴム●ベルト固定力:軽度
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05106757003261個(30本)68-4061-32
63,000
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
05106766003251本68-4061-31
2,200
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする