ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]
ヒザパワーベルト 一般パッケージ
人間の筋肉や靭帯にとても近い特性を持つ天然ゴムを利用し、不安定な膝関節部分を上下のベルトでしっかりと固定します。ゴムの弾力により適度な締め付け感を保ち、膝関節の歪みや、ズレを補整します。
仕様
●左右兼用●素材:天然ゴム、面ファスナー(ナイロン)●注:サポーターの上にご使用ください。●色:ブラウン●サイズ:フリー●適用範囲●▼膝上まわり:35~50cm●▼膝下まわり:30~40cm
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05107457
01655
1本
68-4062-09
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05107466
01656
1個(20本)
68-4062-10
¥
26,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください