肩甲骨バンド ブラック 27700シリーズ

肩甲骨バンド ブラック 27700シリーズ - ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]肩甲骨バンド ブラック 27700シリーズ - ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]肩甲骨バンド ブラック 27700シリーズ - ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]肩甲骨バンド ブラック 27700シリーズ - ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]

タスキ巻きで肩をガッチリ補強し的確にサポート、姿勢を調節します。装着しても目立たない細幅タイプ。ソフトで軽量、伸縮性に優れた新素材で、しっかりと調節します。カバンを背負う方法で簡単に装着でき、面ファスナーで着脱も簡単です。意匠登録製品

仕様●素材:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリアセタール●色:ブラック●サイズ:フリー●適用範囲(胸囲):70~110cm●ベルト天地幅:細幅(約10cmまで)●ベルト素材:織ゴムアズワン品番68-4061-83内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0510726527700
3,800
3,498
3,848(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする