エスコ
298x403x1120mm ショベル EA650BGシリーズ
オールアルミ合金製の軽量仕様です。
仕様
●材質:アルミ合金●重量:1.2kg(1本あたり)●全長:1,120mm●先端サイズ(mm):298×403
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05055438
EA650BG-98
1本
68-1835-59
オープン
¥
4,330
¥
4,763
(税込)
翌日出荷
返品不可
05055447
EA650BG-88
1組(6本)
68-1835-58
オープン
¥
23,200
¥
25,520
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください