曜日別特売

牽引ロープ 黄 EA982BTシリーズ

牽引ロープ 黄 EA982BTシリーズ - エスコ牽引ロープ 黄 EA982BTシリーズ - エスコ牽引ロープ 黄 EA982BTシリーズ - エスコ

白旗付、故障時のけん引に、けん引時の衝撃をやわらげる伸縮するゴムを使用

仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:RP-6T●能力:3t●収縮時:2m●最大伸張時:4m●適応:普通乗用車~大型ミニバン・大型SUV●重量:2kg●破断荷重:約6.3t●フック開口幅(mm):約30●材質:ロープ部/ポリエステルフック部/ミディアムカーボンスティールアズワン品番68-1877-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05062700EA982BT-16A
オープン
9,950
10,945(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする