エスコ
プラスチックチェーン/耐候型 黄/黒 EA980AKシリーズ
仕様
●色:黄/黒(トラ)●全長:2m●材質:ポリエチレン●線径:6mm●チェーン内寸:25×9mm
アズワン品番
68-1877-11
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05062499
EA980AK-61
オープン
¥
660
¥
726
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください