岩崎工業
米びつシリーズ 米びつ10型 1ケース 8個×2小箱入
奥にコロ付きなので、手前を持ち上げて引き出せます。無洗米も計量できる目盛付きの底まですくい易い計量カップが付いています。
仕様
●色番:CB●単品サイズ:幅221×奥行371×高さ265mm●商品重量(g):631●容量(mL):13500●材質:本体、外フタ、内フタ、計量カップ/ポリプロピレン・コマ/ABS樹脂
アズワン品番
68-4073-66
内容量
1ケース(2箱×8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05112847
-
¥
42,240
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください